HM90 ADCR 1505PDFR-P IC08 Obvodově broušené břitové destičky s vysoce pozitivní, leštěnou čelní plochou rake pro obrábění hliníku a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 5602967
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602967
EAN/GTIN 7291075174670
Číslo výrobcu 5602967
Číslo L L23910 204

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,55 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.55 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2