HM90 ADCR 1505PDFR-P IC08 Plaquette rectifiée en périphérie avec face de coupe super positive et polie. Utilisée pour l'usinage de l'aluminium et des alliages réfractaires

Réf.: 5602967
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5602967
EAN / GTIN 7291075174670
Réf. fabricant 5602967
Article hors catalogue L23910 204

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm, Largeur plaquette (W1) 9.55 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 15.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.55 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2