TK fréza GARANT Master INOX HPC TiAlN

Č. pol.: 201647
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na použitie v oblasti HPC.
Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť pri vyšších teplotách.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné aj pre Toolox®.

Poznámka:

Následný výrobok pre č. 201644.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka