Fréza VHM s lámačmi triesok GARANT Master INOX TPC TiAlN

Č. pol.: 203116
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza s nerovnomerným rozložením rezných hrán a nerovnomerným stúpaním skrutkovice. Vysoká spoľahlivosť procesu, ako aj lepší odvod triesok vďaka zväčšeným priestorom na triesky. Optimalizovaný karbidový substrát pre vyššiu pevnosť v ohybe a extrémnu životnosť nástroja, tiež v nehrdzavejúcich oceliach vo vysokovýkonnom rozsahu, najmä duplexných. Lámač triesok umiestnený s posunom na rezných hranách.

Výhoda:

Znížené ťahové sily vďaka zníženému uhlu špirály.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke sú maximálne hodnoty. Na obrábanie na čisto odporúčame výrobky č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.
ae max = 0,12×D na obrábanie TPC.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka