VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC TiAlN

Št. art.: 201647
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
108 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje prostih ploskev za uporabo v HPC-območju.
Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za Toolox®.

Opomba:

Naslednik za art. 201644.

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico