TK celorádiusová fréza GARANT Master INOX HPC TiAlN

Č. pol.: 207473
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Frézy HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí.
Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Inox"
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
    ⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka