TK fréza GARANT Master Alu HPC DLC

Č. pol.: 202512
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ostré rezné hrany.
Konštrukčné rozmery podobné DIN6527.
Na hrubovanie a dokončovacie práce. Do 2 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.
S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie.

Poznámka:

Nástupca výrobku č. 202515.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Alu"
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka