GARANT Master Alu HM-fräs HPC DLC

Art-nr: 202512
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
141 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Extra vassa eggar.
Dimensioner liknande DIN 6527.
För grov- och slätbearbetning. Upp till 2×D fullhålborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202515.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen