GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC DLC

Tuote nro.: 202512
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
141 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: W
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,3×D särmäyksessä; 0,25×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Erittäin terävät lastuamissärmät.
Mitat DIN 6527 mukaiset.
Rouhintaan ja viimeistelyyn. Enintään 2×D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.
Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 202515.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin