GARANT Master Alu VHM maró HPC DLC

Cikkszám: 202512
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
141 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Extra éles vágóélek.
A méretek hasonlók a DIN6527-hez.
Nagyoláshoz és simításhoz. 2× D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.

Figyelem:

A 202515 sz. utódterméke.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz