Ejecución:
Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Alta seguridad en el proceso, así como mejor evacuación de las virutas gracias a los espacios entre dientes ampliados. Sustrato de metal duro optimizado para una mayor resistencia a la rotura por flexión y una duración extrema, también en aceros inoxidables de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. Divisor de virutas posicionado en los filos.
Ventaja:
Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.
Nota:
h
max: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art.
204012,
204014,
204015,
204016,
204018 y
204019.
a
e máx. = 0,12×D para el mecanizado TPC.