GARANT Master INOX HM-fräs med spåndelare TPC TiAlN

Art-nr: 203116
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
270 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Hög processäkerhet samt bättre spånevakuering genom förstorade spånutymmen. Optimerat hårdmetallsubstrat för högre böjbrotthållfasthet och extrema användningstider, också i rostfria stål i högkapacitetsområdet, särskilt duplex. Spåndelare vid eggarna förskjutet positionerade.

Fördel:

Minskade utdragskrafter genom reducerad spånvinkel.

Anmärkning:

hmax : De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 och 204019.
ae max = 0,12×D för TPC-bearbetningen.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen