{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-3-MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,4 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 159,9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | |
Označenie výrobcu | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226484 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075332803 | |
Číslo výrobcu | 3106995 |