{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-3-MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 76,4 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 79 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,6 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 289,98 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTP D040-5-16-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226486 40/5 | |
EAN/GTIN | 7291075314076 | |
Číslo výrobcu | 3106423 |