{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220376 DL10/12 | |
EAN/GTIN | 4034221129550 | |
Číslo výrobcu | 75.120.DL10.1 |