{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | ST1400 | |
Typ | HB4015 | |
Rezný materiál | HM | |
Polomer Wiper axiálny | 20 mm | |
Polomer Wiper radiálny | 40 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhlový Polomer | 2 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212784 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103194 |