{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | ST1400 | |
Soort | HB4015 | |
Snijmateriaal | HM | |
Radius Wiper axiaal | 20 mm | |
Radius Wiper radiaal | 40 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,1 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiN | |
Hoekradius | 2 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212784 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103194 |