{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | ST1400 | |
| Typ | HB4015 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Polomer Wiper axiálny | 20 mm | |
| Polomer Wiper radiálny | 40 mm | |
| Polomer rezania R1 | 2 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
| Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,1 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Uhlový Polomer | 2 mm | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 212784 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4062406103194 | |
| Číslo výrobcu | 212784 ST1400 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |