{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,5 mm | |
Uhol valenia αmax. | 6,9 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 12,4 mm | |
Zodpovedajúca vložka | VDGT 11T2.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Typ výrobku | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211847 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197502124 | |
Číslo výrobcu | 211847 16/2 |