Fresa de imersão 90° 16/2

N.º do artigo: 211847 16/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 80 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 30 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm
Fresas circulares de perfuração ap 3,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 6,9 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada VDGT 11T2..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de produto Fresa de imersão

Identificação e classificação

Número do artigo 211847 16/2
EAN/GTIN 4045197502124
Número do fabricante 211847 16/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Maior rigidez da ferramenta devido à proteção antitorção entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.