Duikfrees 90°, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: 211847 16/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 30 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,5 mm
Rampinghoek αmax 6,9 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,4 mm
geschikte wisselplaat VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 211847 16/2
EAN/GTIN 4045197502124
Nummer fabrikant 211847 16/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.