{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ-4-FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 69 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,1 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 46,87 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221104 35/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393330 | |
Číslo výrobcu | 3336692 |