TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm

Č. pol.: 206351 4/0,4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6527
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 4
Špirálové uhly 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 12 mm
Polomer rezu R1 0,4 mm
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru 16 mm
Výnimka⌀ D1 3,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,016 mm
Podávanie fz na orezávanie kópií v INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206351 4/0,4
EAN/GTIN 4045197542168
Číslo výrobcu 206351 4/0,4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527 a 38° špirála.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaný následný produkt je č. 206345

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 4/0,4mm

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
Celková dĺžka L 57 mm 57 mm
Vnútorné chladenie nie nie
Rezný materiál VHM VHM
Špirálové uhly 38 Stupeň 38 Stupeň
Stratégia rezania HPC HPC
Polomer rezu R1 0,4 mm 0,4 mm
Typ výrobku Torusová fréza Torusová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka