TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA 4/1,0

Č. pol.: 206351 4/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
⌀ vôle D1 3,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,013 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,016 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206351 4/1,0
EAN/GTIN 4045197542182

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527 a 38° špirála.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaný následný produkt je č. 206345
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
    ⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka