Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm

Tuote nro.: 206351 4/0,4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 1,00 CZK /kpl
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / R1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 41 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 4 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 12 mm
Type de fraise ISO fraise torique
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 38 degré
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle 0,4 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col 16 mm
Longueur utile 12 mm
Longueur totale 57 mm
Longueur fonctionnelle 16 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Lettre de forme numéro de norme L
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices)
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraises de mouliste
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 12 mm; 0,2 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 206351 4/0,4
EAN / GTIN 4045197542168
Valmistajan numero 206351 4/0,4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Kuvaus

Provedení:

Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 38°.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Poznámka:

Doporučeným následným produktem je č. 206345
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!