Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power HPC 10/1,0

Č. pol.: 220307 10/1,0
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Uhol sklonu zubov: 37

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Počet rezných hrán Z 4
Členenie britov nerovnaké
Uhol sklonu zubov 37 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
⌀ D2 9,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 15 mm
Celková dĺžka L 20 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL10
Rozmer cez steny SW 8 mm
odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
Uhlový Polomer 1 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Prevedenie stopky so závitom
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220307 10/1,0
EAN/GTIN 4034221141194
Číslo výrobcu DL10F1004MN1000R1.00D-

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
240
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.
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
    ⌀ f9 D1/R Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka