{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Teräpään ⌀ D | 10 mm | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Terien lkm Z | 4 | |
Terien jako | epätasainen | |
Nousukulma | 37 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Ulkonema L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
Avainkoko SW | 8 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 20 Nm | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 220307 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141194 | |
Valmistajan numero | DL10F1004MN1000R1.00D- |