{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 10 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 37 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,5×D szélezésnél | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 Nm | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm | |
Szárkivitel | menettel | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220307 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141194 | |
Gyártó száma | DL10F1004MN1000R1.00D- |