H606 RXCU 43-AXT IC830 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″, pro profilové frézování

Č. pol.: 5607685
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607685
EAN/GTIN 7291075322286
Číslo výrobcu 5607685
Číslo L L23910 1377

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, průměr vepsané kružnice (IC) 0,51″, tloušťka vložky (s ) 0,236″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.51″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.236″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.016 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 6