{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 65 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 26 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,26 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 9,1 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221942 14/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778430 | |
Číslo výrobcu | THN08252 |