{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-SLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 10 | |
Počet otočných rezných platničiek | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 23 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 18 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
Šírka štrbiny ap | 14 mm | |
Označenie výrobcu | SDN D100-14-32-XN13 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227714 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075335569 | |
Číslo výrobcu | 3106753 |