Základní prvek HiPer-Drill 12×D

Č. pol.: 231620
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 12×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Leštené drážky na odvod triesok.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Znížte hodnoty posuvu f o 10 % a hodnoty vc o 40 %.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Nastavenie pilotného otvoru zvyšuje bezpečnosť procesu.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Nastavenie pilotného otvoru zvyšuje bezpečnosť procesu.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka