{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 21 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231600 13 | |
EAN/GTIN | 4045197602503 |