HiPer-Drill tijelo svrdla 12×D

Artikl br.: 231620
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
26 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 12×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
  • Visoka koncentričnost u montiranom stanju.
  • Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.

Polirani žlijebovi za odvojene čestice.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Smanjite vrijednosti posmaka f za 10 %, a vrijednosti vc za 40 %.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu