Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 8/1

Č. pol.: 221943 8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Počet rezných hrán Z 1
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 17 mm
Montážny závit M M6
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 12 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 14 mm
Uhol rampy αmax 3,69 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 3,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221943 8/1
EAN/GTIN 4960664806690
Číslo výrobcu THN08321

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky