Upichovacia doštička neutrálna 2,2

Č. pol.: 273115 2,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,26 € / ks
  • Od 10 ks
    11,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 413 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,2 mm
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273115 2,2
EAN/GTIN 4045197600806

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač