{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Pjovimo plokštelės storis | 2,2 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 8,79 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,15 mm | |
| Kampo spindulys, kairė | 0,15 mm | |
| Įpjovos plotis | 2,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7130 | |
| Danga | TiN | |
| Rūšis | HB7130 | |
| Pjovimo plokštės storis | 2,2 mm | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M) | |
| Apdirbimo metodas | nupjovimas (ESA) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273115 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197600806 | |
| Gamintojo numeris | 273115 2,2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |