{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Steekbreedte w | 2,2 mm | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snedecondities | continu | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | HB7130 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Wisselplaatprofiel | neutraal | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 273115 2,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197600806 | |
| Nummer fabrikant | 273115 2,2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |