Skriňa s policami ESD s celoplechovými krídlovými dverami

Č. pol.: 972380
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Skriňa vodivá voči ESD, podľa DIN EN 61340-5-1. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.
ESD skúšky sa vykonávajú na základe DIN EN 61340-5-1. Meranie odporu voči uzemnenému bodu sa vykonáva s hraničnou hodnotou Rgp < vykonávané 1 G Ω. Police sú s práškovou povrchovou úpravou ESD. Plastové nožičky skrinky nie sú ESD vodivé, preto musí byť uzemňovací bod skriniek spojený s uzemňovaním budovy.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dodávka bez ESD ochranného obalu. Všetky plastové diely (napr. krytky a posuvné rukoväti) nie sú ESD vodivé.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.