ESD-Fachbodenschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 972380 1000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 35
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 35 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 845 mm
Anzahl Fachboden 2
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung oben
Gewicht 56 kg
Produktart Fachbodenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972380 1000
EAN / GTIN 4062406180720
Herstellernummer 972380 1000

Beschreibung

Ausführung:

Schrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Aufnahme von Fachböden in 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
ESD Prüfungen werden in Anlehnung an DIN EN 61340-5-1 durchgeführt. Eine Messung des Widerstandes gegen einen erdungsfähigen Punkt wird mit dem Grenzwert Rgp < 1GΩ durchgeführt. Fachböden sind ESD-pulverbeschichtet. Die Kunststofffüße des Schrankes sind nicht ESD-leitfähig, daher muss der Erdungspunkt der Schränke mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden werden.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt ohne ESD−Schutzverpackung. Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Schiebegriffe) sind nicht ESD-leitfähig.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb