ESD-hyllskåp med dörrar helt av plåt

Art-nr: 972380
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Skåp ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Fäste för hyllplan i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.
ESD-provningar genomförs i anslutning till DIN EN 61340-5-1. Mätning av resistansen mot en jordningslämplig punkt genomförs med gränsvärdet Rgp < 1 GΩ. Hyllplanen är ESD-pulverbelagda. Skåpets plastfötter är inte ESD-ledande, därför måste skåpens jordningspunkt kopplas till byggnadens jordningssystem.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Leveransen sker utan ESD−skyddsförpackning. Alla plastdelar (t.ex. skyddskåpor och skjuthandtag) är inte ESD-ledande.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.