Vystuženie s podnožami pre pracovný stôl Ready-to-go Výška 850 mm

Č. pol.: 927241
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vystuženie pre montáž pracovného stola Ready-to-go. Vrátane podnoží.

Vhodné pro:

Vhodné pre výšku skrine/telesa 600 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Z tej istej série Zobraziť všetky