Okvir s podnožjem za radionički stol Ready-to-go Visina 850 mm

Artikl br.: 927241
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Okvir za montažu radioničkog stola Ready-to-go. Uključujući podnožje.

Odgovara:

Odgovara za visinu korpusa od 600 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Ready-to-go"