• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Underdel med fodstykker til Ready-to-go filebænk Højde 850 mm

Art.-nr.: 927241
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Underdel til samling af en Ready-to-go filebænk. Inklusive fodstykker.

Passer til:

Passer til kabinethøjde 600 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Egnede produkter

Fra samme serie "Ready-to-go"