Polica s drážkami 20

Č. pol.: 940552 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Materiál pozinkované
Šírka 450 mm
Hĺbka 425 mm
Rozsah použitia Skrina s policami
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940552 20
EAN/GTIN 4062406134839

Popis

Prevedenie:

Pozinkované police z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Skrinky č. 940001940217; č. 940801940907.

Rozsah dodávky:

Polica s nosníkmi.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.