{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Stříbrná | |
| Šířka | 450 mm | |
| Nastavitelná hloubka | ne | |
| Hloubka | 425 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Police – provedení | S děrováním | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Druh produktu | police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 940552 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406134839 | |
| Číslo výrobce | 940552 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |