{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | cinkuot. | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Plotis | 450 mm | |
| Reguliuojamas gylis | ne | |
| Gylis | 425 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Plotis G | 20 | |
| Lentyna | su perforacija | |
| Leistinoji apkrova | 100 kg | |
| Produkto rūšis | stelažas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 940552 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406134839 | |
| Gamintojo numeris | 940552 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |