Presný úchylkomer chránené proti nárazom

Č. pol.: 433060
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 034 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006 (okrem veľ. 100/80).
Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Centrálna ručička pre odčítanie 1/100, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.