Precizna merilna ura zaščitena pred udarci

Št. art.: 433060
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.036 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80).
Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.