Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu

Artiklové číslo: 433060
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 036 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006 (kromě vel. 100/80). Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopka ⌀ 8 mm h6 kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání 1/100 mm, malá ručička pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.